寿金属工業
寿金属工業の キッチン・調理用品
寿金属工業の 保存容器・調味料入れ
寿金属工業の シール容器・フードコンテナ
IKD 18-8抗菌角フリージング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920144
品番
大
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:185×140×H55mm●重量:210g●容量:1.3L●板厚:0.4mm●抗菌●コード番号:AB3349
アズワン品番
67-2406-03