IKD 18-8抗菌角フリージング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63920169 品番
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:125×95×H42mm●重量:100g●容量:360cc●板厚:0.4mm●抗菌●コード番号:AB3351 アズワン品番67-2406-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする