画像準備中

ワンタックラットズボン 1796

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63922119 品番1796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

便利なラットポケット付き王道のワンタックデザイン
激しい動きにもゆとりのあるワンタックデザインに、現場での収納力をアップするラットポケット付き。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、シルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感が軽減します。
ソフト風合い
洗い加工

種別ワンタックラットズボン アイボリー サイズM 股下(cm)78 ウエスト(cm)72〜80 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63922119 1796 22488463 1796 ツータックラットズボン 1796 ジーベック ツータックラットズボン 1796 ジーベック 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする