画像準備中

ワンタックラットズボン 1796

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63922128 品番1796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

便利なラットポケット付き王道のワンタックデザイン
激しい動きにもゆとりのあるワンタックデザインに、現場での収納力をアップするラットポケット付き。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、シルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感が軽減します。
ソフト風合い
洗い加工

種別ワンタックラットズボン アイボリー サイズL 股下(cm)78 ウエスト(cm)78〜88 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする