GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
5350用 交換シリンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63925761
品番
V-5350
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
【キー】3本
色
シルバー(仕上げ記号:11)
シリンダー
V-18シリンダー
取付扉厚(mm)
28〜44