GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
MDU用 交換シリンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63925770
品番
V-MDU
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
付属品
【キー】3本
色
シルバー(仕上げ記号:11)
シリンダー
V-18シリンダー
取付扉厚(mm)
24〜61