SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
SUGICO(スギコ)の セイロ
木製角セイロ関東型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63926015
品番
39cm
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸390mm×高さ120mm●ごはんの容量:約3.5升●材質:サワラ材●コード番号:AD0957
アズワン品番
67-2475-28