SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
SUGICO(スギコ)の セイロ
木製セイロ浅口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63926040
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸330mm×高さ90mm●ごはんの容量:約1.5升●材質:サワラ材●コード番号:AD0947
アズワン品番
67-2475-32