SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
SUGICO(スギコ)の セイロ
木製角セイロ用台す
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63926085
品番
30cm用
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:390×390mm●材質:サワラ材●穴の直径:約20mm●コード番号:AD0978
アズワン品番
67-2475-43