ジェットネット
ジェットネットの 厨房機器・設備・調理機械
ジェットネットの 下調理機器類
ジェットネットの 切さい機
ジェットホーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63926399
品番
JH-20
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×190×H185mm●材質:オールステンレス●付属品:突き棒450mm●コード番号:AD1984
アズワン品番
67-2475-95