電動高速ネギミジンカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63926460 品番NC-2Mi
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

標準処理能力:ネギ1本5秒カット巾0.3〜3ミリの切り替え可能
投入口をとりはずしナナメカットもできます。
電気部分のみ取り外せるので、使用後の掃除が楽です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:330×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●投入口:Φ34mm●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3108 アズワン品番67-2476-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする