マルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●斜め切り投入口:Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50〜100kg●スライス厚:1〜10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3705 注文コード63926487 品番DX-1000 Φ83mm(30°)
参考基準価格(税別)¥723,000 販売価格(税込) ¥794,200
販売価格(税別)
722,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。
両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。
実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等
納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●斜め切り投入口:Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50〜100kg●スライス厚:1〜10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3705 アズワン品番67-2476-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする