pro chef
pro chefの 厨房機器・設備・調理機械
pro chefの 下調理機器類
pro chefの 切さい機
バーチカル フードカッター CVシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:364×365×H470mm●定格電圧:単相100V●定格消費電力:320/350W●重量:19kg●定格時間:30分●能力:キャベツ3〜13kg/分●コード番号:AD1832
注文コード
63926505
品番
CV-220A
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
粗さ調節ツマミをスライドするだけで好みの粗さに調節できます。
仕様
●サイズ:364×365×H470mm●定格電圧:単相100V●定格消費電力:320/350W●重量:19kg●定格時間:30分●能力:キャベツ3〜13kg/分●コード番号:AD1832
アズワン品番
67-2476-29