スライスカッター SKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:240×560×H410mm●刃渡:360mm●刃厚:1.8mm●重量:約5kg●コード番号:AD1452 注文コード63926530 品番SK-1
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
てこ式で硬い野菜もカットできます。カット台部分のソフトまな板は傷んできたら交換ができます。1.8mmステンレス鋼包丁。従来の機械式スライサーでは切りにくいナナメ切りや厚手のスライスに特に適しています。

仕様●サイズ:240×560×H410mm●刃渡:360mm●刃厚:1.8mm●重量:約5kg●コード番号:AD1452 アズワン品番67-2476-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする