スライスカッター SKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:330×440×H160mm●刃渡:360mm●刃厚:1.8mm●重量:約6kg●コード番号:AD1453 注文コード63926539 品番SK-4N
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
サツマイモ・ハス・人参・大根などの定寸の厚切りカットに最適です。カットガイドにより厚さが一定してカットできます。(5〜60ミリ)。カットした野菜が下に落ちるので連続してカットができます。

仕様●サイズ:330×440×H160mm●刃渡:360mm●刃厚:1.8mm●重量:約6kg●コード番号:AD1453 アズワン品番67-2476-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする