曜日別特売
KC-5 かぼちゃカッター KC-5シリーズ 平野製作所 63926548

かぼちゃカッター KC-5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:240×510×H150mm●刃渡:360mm●刃厚:3mm●重量:約6kg●コード番号:AD1477注文コード63926548品番KC-5
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
硬いかぼちゃの半割・四つ割カットがてこ式で楽々行えます。刃渡り36cmの3mm厚ステンレス鋼を使用しています。てこの応用でにぎり部分を下ろすだけで女性の方でも簡単にカットできます。まな板中央に溝がありその中に刃先が下りるので包丁が長持ちします。包丁を外せば研ぎ直しができます。交換用包丁もあります。パイナップル・トウモロコシ・キャベツなどのカットにもご利用できます。

仕様●サイズ:240×510×H150mm●刃渡:360mm●刃厚:3mm●重量:約6kg●コード番号:AD1477アズワン品番67-2476-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする