曜日別特売
KC-5S かぼちゃカッター KC-5シリーズ 平野製作所 63926557

かぼちゃカッター KC-5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:240×510×H150mm●刃渡:360mm●刃厚:1.8mm●重量:約5.8kg●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1478注文コード63926557品番KC-5S
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
天ぷら用のかぼちゃのスライスなどに適した薄刃タイプのかぼちゃカッターです。刃渡り36cmの1.8mm厚のステンレス鋼包丁使用。天ぷら用のスライスなどに対応可能です。

仕様●サイズ:240×510×H150mm●刃渡:360mm●刃厚:1.8mm●重量:約5.8kg●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1478アズワン品番67-2476-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする