平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
定尺カッター TCL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:510×600×H120mm●カット数:5枚●刃厚:1.8mm●刃渡:290mm●重量:12.5kg●コード番号:AD1473
注文コード
63926575
品番
5cm
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴボー(キンピラ用)、長ネギ(焼鳥、串カツ用)大根、人参等のカットにご利用下さい。
正確で早い!規格カットが一度でできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:510×600×H120mm●カット数:5枚●刃厚:1.8mm●刃渡:290mm●重量:12.5kg●コード番号:AD1473
アズワン品番
67-2476-38