【K9】 2026年 書き込み式ファミリースケジュールカレンダー[A3タテ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926960 品番64532
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

家族ひとりひとりの予定を書き込めて、ひと目で管理できるカレンダーです。
最大6人分まで管理可能!!
お子様の学校行事や習い事など、家族みんなのスケジュールを把握できます。

カレンダーのほっこりかわいいイラストは
絵本作家・イラストレーターとして活躍中のかとーゆーこさんが担当!
『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)の挿絵も。

毎月めくるのが楽しみになる、素敵なイラストのカレンダーです。

・リング式、A3変判(455×300ミリ)
・2026-2027年の年間カレンダー付き
・かわいいスケジュールシール付録

判型A3タテ ページ数14 ジャンルカレンダー 著者名かとーゆーこ(イラスト) 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする