【S5】 2026 FUMITO 見るだけで幸せになる不思議な写真カレンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926969 品番64584
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

愛されて10年! クリエイティブプロデューサーFUMITO 氏撮影の、毎日10秒見つめるだけで幸せになる「目に見えないエネルギー」を写しだした、不思議な写真のカレンダー。光、空、精霊、植物、自然の生命エネルギーなどの美しい写真12枚を掲載。カレンダーを見ることで、パワーをもらうことができ、これまで見えなかった世界とつながり、無限の可能性が広がるのを感じることができます。六曜、二十四節気、雑節、月の満ち欠け、翌月の記載あり。「不思議な写真の撮り方」も紹介しています。(B4ヨコ/タテ257×ヨコ363ミリ)

判型B4ヨコ ページ数24 ジャンルカレンダー 著者名FUMITO(写真) 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする