IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の キッチン・調理用品
IK(猪熊製作所)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IK(猪熊製作所)の ターナー・ビーター
18-8 水杓子 木柄付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63927345
品番
9cm
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ95×H45mm×全長436mm●容量:240cc●板厚:0.4mm●ミラー仕上●コード番号:AB2255
アズワン品番
67-2413-99