IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の キッチン・調理用品
IK(猪熊製作所)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IK(猪熊製作所)の ターナー・ビーター
18-8 水杓子目盛付(木柄付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ165×H93mm×全長525mm●容量:そば杓子1.8L(目盛付)●板厚:0.4mm●ミラー仕上●コード番号:AB2261
注文コード
63927370
品番
16cm(そば杓子)1.8L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ165×H93mm×全長525mm●容量:そば杓子1.8L(目盛付)●板厚:0.4mm●ミラー仕上●コード番号:AB2261
アズワン品番
67-2414-02