IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の キッチン・調理用品
IK(猪熊製作所)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IK(猪熊製作所)の ターナー・ビーター
18-8 調理杓子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ84×H50mm●容量:180cc●小●板厚:0.6mm●柄長:345mm●ミラー仕上●コード番号:AB2262
注文コード
63927379
品番
小
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄も18-8ステンレス製で全周溶接されている為衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ84×H50mm●容量:180cc●小●板厚:0.6mm●柄長:345mm●ミラー仕上●コード番号:AB2262
アズワン品番
67-2414-03