IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の キッチン・調理用品
IK(猪熊製作所)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IK(猪熊製作所)の ターナー・ビーター
18-8 調理杓子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ93×H58mm●容量:270cc●中●板厚:0.6mm●柄長:345mm●ミラー仕上●コード番号:AB2263
注文コード
63927388
品番
中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄も18-8ステンレス製で全周溶接されている為衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ93×H58mm●容量:270cc●中●板厚:0.6mm●柄長:345mm●ミラー仕上●コード番号:AB2263
アズワン品番
67-2414-04