WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
PC棒ハンドル 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63927537
品番
BH1145
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
アウトレット
¥189
¥
159
バスケットに入れる
ABS樹脂の取手
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。
仕様
●規格:80mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):80●P(mm):68●H(mm):28●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:白
アズワン品番
65-9191-07