BK-305 ラーマブーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63927565 品番 05-305/BK/27.5
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

透湿防水仕様のロングタイプブーツ。
ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。

用途
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
材質【upper】polyester・PU 【outsole】rubber ブラック サイズ(cm)27.5
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする