曜日別特売
HC-116 耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属 63928159

耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)1.8
内容量1個注文コード63928159品番HC-116
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。
下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。
深型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。
ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。
冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。
蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。

材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)1097容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×185×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする