JK-636 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム プラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63929051 品番 07-636/BK/S
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スポーティなデザインで機能的なウインタージャケット。
CEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを胸・肩・肘に標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。着脱可能な保温ライナーとベンチレーションで、気温に応じた着こなしに対応。
ライディングに適した3Dパターンを採用し、夜間の視認性を高めるリフレクターを配置。スウェット地のフードは取り外し可能。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・ロングシーズン着用可能
・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyester ブラック サイズS プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする