ステンマイルドボックスS ノンスティック加工 クリップ付 SMBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63929734 品番SMB-04 クリップ付
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器
※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%〜70%で御利用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体/287×207×H135mm、蓋/299×219×H32mm●HACCP●容量:4L●満水容量:4.7L●重量:1.95kg●スタッキング2段:205mm●スタッキング1段あたり:+70mm●炊飯容量(8分目):約3kg●コード番号:AC9616 アズワン品番67-2416-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする