ステンマイルドボックスミニ SMB-MINシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63929759 品番SMB-MIN ピンク
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アレルギー対応食のオールステンレス二重食缶
内蓋を色分けする事により、主食・副食各種が一目瞭然で非常に作業性良く設計しております。
シリコン内蓋色見本
シリコン内蓋
目盛付
特殊断熱材
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体Φ112×H86mm●HACCP●色:ピンク●本体内外/蓋内外:SUS304 0.4t●内蓋:シリコン●断熱材:ポリプロピレン(耐熱120℃)●満水容量:0.4L(蓄冷材使用時0.25L)●重量:360g●スタッキング:2段=127mm+41mm/段当り●コード番号:AC9642 アズワン品番67-2416-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする