TMC色別食缶(シルバーアルマイト) TSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63929829 品番TS-16L(茶)
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

比べてわかる、TMC食缶のよさ
▼従来品:カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。
▼TMC色別食缶:プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。
底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!
汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ314×H305mm●色:茶●容量:16L●シルバーアルマイト(硫酸)●コード番号:BB0488 アズワン品番67-2417-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする