IKD 18-8抗菌キッチンバット(密閉式蓋)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63930775 品番
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:220×170×H63mm●容量:1.85L●板厚:0.5mm●抗菌●コード番号:AC6403 アズワン品番67-2406-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする