01953 寸胴鍋(フタ無) ブウジャ 63930854

01953 寸胴鍋(フタ無) ブウジャ 63930854
01953 寸胴鍋(フタ無) ブウジャ 63930854
01953 寸胴鍋(フタ無) ブウジャ 63930854

寸胴鍋(フタ無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63930854品番01953
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
ステンレス・アルミ・ステンレスの三層底の電磁調理器対応鍋シリーズ
▼1すべての熱源は対応する強固なステンレスボディー。
▼2サンドイッチされたアルミニウムより、熱を鍋全体に均一に伝えます。
▼3底の特殊ステンレスにより電磁調理器対応。
▼4液だれしにくいノン・ドリップ・エッジ。
▼5溶接加工によりハンドルと本体が一体式となり、ハンドルが取れる心配はありません。
▼6取手がチューブ(筒)状に仕上げられている為、熱こもりを抑えハンドルへの熱伝導を調整し、快適に作業を続けられます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ320×H320mm●NSF●容量:25.0L●コード番号:AC3215アズワン品番67-2406-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする