画像準備中

おはしとんぐ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約60×180×15mm●重量:約23g●材質●▼金属部/ステンレススチール・樹脂部/PBT樹脂●耐熱温度:120℃●カラー:あか 注文コード63931640 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽い力できちんとつかめる!
やわらかな使い心地でみんなにやさしいトングです。
介護・自助用のお箸として。
お子様の練習用として。
先端が細いのでつかみやすく、お弁当の盛り付けなどにぴったり。
パンダの位置で親指と人差し指が自然にフィット。
安定して持ちやすい。
特殊加工により半永久的な弾力性を持つバネで、長時間の使用も楽に!

仕様●サイズ:約60×180×15mm●重量:約23g●材質●▼金属部/ステンレススチール・樹脂部/PBT樹脂●耐熱温度:120℃●カラー:あか アズワン品番65-8925-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする