曜日別特売
609(16cm) プロシードⅢ 深型・浅型鍋専用平蓋 シモリュウ 63932699

609(16cm) プロシードⅢ 深型・浅型鍋専用平蓋 シモリュウ 63932699
609(16cm) プロシードⅢ 深型・浅型鍋専用平蓋 シモリュウ 63932699

プロシードⅢ 深型・浅型鍋専用平蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ175×H20mm●重量:260g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0527注文コード63932699品番609(16cm)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ175×H20mm●重量:260g●材質:18-8ステンレス●板厚:1.0mm●コード番号:AB0527アズワン品番67-2407-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする