松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
ティルト&リクライニング車椅子 オアシス・ポジティブシリーズ OS-12TRSPシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63933296
品番
OS-12TRSP S&E V1
参考基準価格(税別)
¥254,760
販売価格(税込)
¥249,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
249,800
バスケットに入れる
「円背」で姿勢が保持できない方への対応が可能です。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
530×905×1065、座シート:380・400・420×350
質量(kg)
22.7
色
赤
径(Φ)
キャスタ:6インチ、主輪:12インチ
角度(°)
ティルト:0〜25、前折れ:0〜50(4段階)、リクライニング:90〜115
耐荷重(kg)
75
機能
背もたれ前折れ機能、スイングアウト&エレベーティング機構
アズワン品番
7-5483-03
素材
シート:赤/ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000