歯愛メディカル
CiデンチャーブラシAD
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
パープル
ライトブルー
ダークブルー
パープル
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63933549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
あらゆる義歯、ブラッシング方法にも適合するよう、3種類のブラシ毛と植毛方法をコンビネーションして作りました。
材質
毛:ナイロン、柄:PP(ポリプロピレン)・エラストマー
全長(mm)
158
色
パープル
アズワン品番
7-8496-03
毛のかたさ
やわらかめ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000