SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重・コンテナ本体
18-8ノンスティック加工 エッグパン 1/1サイズ SH-1901SETシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63934790
品番
SH-1901SET-4
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンベクションオーブン用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:530×325×H25mm●1/1サイズ●HACCP●材質:18-8ステンレスにフッ素樹脂加工●耐熱温度:260℃●Φ160(底Φ127)×H20mm×4ヶ●コード番号:SA0323
アズワン品番
67-2397-54