SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重・コンテナ本体
18-8ノンスティック加工 エッグパン 1/1サイズ SH-1901SETシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63934799
品番
SH-1901SET-8
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,877
販売価格(税別)
¥
9,888
バスケットに入れる
コンベクションオーブン用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:532×327×H14mm●1/1サイズ●HACCP●材質:18-8ステンレスにフッ素樹脂加工●耐熱温度:260℃●Φ120(底Φ88)×H15mm×8ヶ●コード番号:SA1409
アズワン品番
67-2397-55