スチコンシート(ホテルパン用・500枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63934930 品番 M34-116
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

調理のお悩みこれ1枚で解決!!
▼食材がくっつきにくい。
▼ホテルパンに合わせたサイズなので敷くだけの手間いらず。
▼器具の洗浄時間短縮、人件費の削減。
▼製菓、製パンでもご使用いただけます。
タレ等、多少の汁気のあるものにも対応
使用上のご注意
▼直火では使用しないで下さい
▼空焼き、包み焼きはしないでください。
▼オーブンやオーブントースターでご使用の際は、必ず天板を用いて、はみ出さないようにしてください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:360×340mm●適応ホテルパン:2/3サイズ●材質:シリコン樹脂加工耐油紙●耐熱温度:230℃(20分)●スチコンOK●電子レンジOK●コード番号:AD7396 アズワン品番67-2397-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする