SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重・コンテナ本体
ノンスティック加工 アルミシートパン アルミ芯入 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63934966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:452×327×H27mm●材質:A3003●表面加工:フッ素樹脂加工●板厚:0.9mm●コード番号:AC8807
アズワン品番
67-2397-86