ステンマイルドボックスS クリップナシ SMBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63936576 品番SMB-10 クリップナシ
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器
※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%〜70%で御利用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体/345×305×H190mm、蓋/356×316×H27mm●HACCP●容量:10L●満水容量:11.5L●重量:3.65kg●スタッキング2段:305mm●スタッキング1段あたり:+115mm●炊飯容量(8分目):約7kg●コード番号:AC9621 アズワン品番67-2416-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする