オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の 保存容器・調味料入れ
オオイ金属の シール容器・フードコンテナ
ステンマイルドボックスS用 畜冷材セット SMBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63936680
品番
SMB-04K
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
冷気を早く伝える為、アルミ受皿を使用しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:274×194mm●用途:SMB-04用●蓄冷材本体サイズ:140×195×H25mm●コード番号:AC9637
アズワン品番
67-2416-63