200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
原材料(YUS180)を特性をいかし、底板厚1.5mm・側面板厚0.8mmに特殊加工。
ハロゲン・ラジエントヒーター・IHのコンビヒーターに最適。もちろんガスコンロにも使えます。
更にお求めやすい価格に。
ウォーターシール調理ができます。
使用可燃熱源:IH、ラジェント、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、セラミックヒーター、電気プレート、ガス
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。