45cm アルミ カツ丼鍋 ヒキモト 63937179

アルミ カツ丼鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:内径Φ450×H55mm●容量:8.4L●板厚:3.0mm●コード番号:AB1063注文コード63937179品番45cm
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

アルミ極厚鍋ですから、熱伝導率・熱容量が一段と大きくなり、熱が素早くムラなく伝わります。
特にじっくりと煮込むお料理に最適で、マイルドな味に仕上げます。
大きな取っ手になっていますから、持ち運びも安全に楽にできます。
本体も取っ手も、堅牢そのもの。耐久性が大幅にアップしました。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ450×H55mm●容量:8.4L●板厚:3.0mm●コード番号:AB1063アズワン品番67-2409-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする