RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
ニギリバーL型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-1671-61
注文コード
63937320
品番
R2207R-600x400
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。真鍮クロームメッキの握りバーです。
材質
真鍮
寸法(mm)
Φ25.4×L600×L400
仕上
クロムメッキ
アズワン品番
65-1671-61
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000