RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2937シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-1672-26
注文コード
63937487
品番
R2937-1000
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質
パイプ・ブラケット/ステンレス、キャップ/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ30×L1000
仕上
パイプ・ブラケット/研磨、キャップ/クロムメッキ
アズワン品番
65-1672-26
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000