RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左側受け
アズワン品番
65-1672-40
注文コード
63937530
品番
R29CHL30-I
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様
左側受け
材質
本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂
寸法(mm)
Φ30用
仕上
本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー
対象
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)
アズワン品番
65-1672-40
浴室使用可否
可
付属ビス有無
無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000