RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
タオル掛 S3219シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
457
アズワン品番
65-1674-07
注文コード
63938056
品番
S3219-610BN
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
長さL・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス
長さL(mm)
457
仕上
ブラッシュニッケル
アズワン品番
65-1674-07
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000