樹脂蛇口 TO-976シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63940076 品番 TO-976-2
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

本体はポリプロピレン製です。
パッキン2枚とナット付です。
NSF認証品

仕様●ネジ部:3/4"-16UNF●最大使用可能温度:77℃●流量:5.71L/分●圧力:20PSI、1.33BAR●本体材質:ポリプロピレン●カラー:青 アズワン品番65-9233-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする